品番 : EA638G-28
品名 : 57.0mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 全長 | 73mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 57㎜ |
| 高さ | 16mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 27g |
| 取付ねじ無し | |||
| 座ぐりなしタイプ | |||
| 床面に設置したり、支柱や壁面に取り付け、ベルトなどを通すのに便利です。 | |||
| 設置幅の狭い面でも取付可能。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/05 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638G-25 50.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-26 67.5mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-28 57.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638G-28L 68.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

本商品は「座ぐりなしタイプ」です。