品番 : EA638G-31
品名 : 36.0mm アイストラップ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/10 ●サイズ:全長(誤)51.5mm (正)51mm、サイズ:L3(誤)36.5mm (正)16mm (No.57 9050)
仕様
| 幅 | 10㎜ | 全長 | 51㎜ |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6mm | 穴間ピッチ | 36㎜ |
| 高さ | 17㎜ | 使用荷重 | 10kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 4g |
| 取付ねじ無し | |||
| 設置幅の狭い面でも取付け可能です。 | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
