詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638G-32

品名 : 34.0mm アイストラップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:L3(誤)34mm (正)12mm (No.57 9050)

仕様

5mm 全長 44mm
穴径 4.8mm 穴間ピッチ 34mm
高さ 16mm 使用荷重 5kg
材質 SUS304 重量 4g
取付ねじ無し
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/18 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638G-31 36.0mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638G-32 34.0mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638G-33 34.0mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638G-34 38.0mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638G-35 42.0mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638G-36 36.0mm アイストラップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:5㎜   L1:44㎜   L2:34㎜\nL3:12㎜   H:16㎜\nd:4.8㎜   T:1.4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top