詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GD-5

品名 : 14.2mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) A:14.2、B:39.8、C:5.1、D:19.0
E:2.0、X:3.3、Y:51.5、Z:8.6
使用荷重 181kg
材質 SUS304 穴径 3.3mm
重量 9g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業、建築用途など様々な用途に適しています。
ロープの擦れを防ぐ丸い断面が特徴です。
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 928

(2026/08/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638GD-4 11.6mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-5 14.2mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-6 16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-8 16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:14.2mm、B:39.8mm、C:5.1mm、D:19.0mm
  • サイズ(mm)\nA:14.2、B:39.8、D:19.0、E:2.0\nX:3.3、Y:51.5、Z:8.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top