品番 : EA638GD-8
品名 : 16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:16.0、B:48.2、C:5.8、D:24.1 E:3.0、X:4.5、Y:64.7、Z:13.4 |
使用荷重 | 272kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 穴径 | 4.5mm |
| 重量 | 27.2g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業、建築用途など様々な用途に適しています。 | |||
| ロープの擦れを防ぐ丸い断面が特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/17 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GD-4 11.6mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GD-5 14.2mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GD-6 16.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GD-8 16.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
