品番 : EA638GF-15
品名 : φ25.4/12.7mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
仕様
| 線径 | 12.7mm | リング径 | 31.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:12.7、B:31.7、X:63.5、Y:57.1、Z:25.4 | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 172g | ||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。 | |||
| 溶接タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638GF-14です。
