詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GF-17

品名 : φ45.7/19mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)

仕様

線径 19.0mm リング径 44.4mm
サイズ(mm) A:19.0、B:44.4、X:96.0、Y:82.5、Z:45.7 材質 SUS316
重量 662g
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
溶接タイプです。
追加説明
カタログ価格

9,730 (税抜)/ 10,703 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/03 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638GF-11 φ9.6/4.7mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-12 φ14.2/6.3mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-13 φ16/7.9mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-14 φ22/9.5mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-15 φ25.4/12.7mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-16 φ35.0/15.8mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
EA638GF-17 φ45.7/19mm パッドアイ(溶接/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638GF-14です。
  • ※画像はEA638GF-14です。
  • サイズ(mm)\nA:19.0、B:44.4、X:96.0、Y:82.5、Z:45.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top