品番 : EA638GF-2
品名 : φ41mm/19.8mm パッドアイ(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:23.1、B:17.0、C:19.8、D:3.0、E:5.8 F:3.8、X,Y:41、Z:25.4 |
線径 | 5.8mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 41mm | プレート厚み | 3mm |
| 使用荷重 | 226kg | 材質 | SUS304 |
| 穴径 | 3.8mm | 重量 | 36.2g |
| 取付ねじ無し | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| 型打ちした溶接構造が特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/10/24 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GF-1 φ33mm/16.5mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GF-2 φ41mm/19.8mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GF-3 φ50mm/24.6mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
