品番 : EA638GF-6
品名 : 123x23mm プレートフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 穴径 | 6.3mm |
|---|---|---|---|
| 奥行(X)×高さ(Z) | 27×23mm | 幅 | 123mm |
| 開口 | 26mm | 重量(g) | 172.3 |
| 入数 | 1個 | ||
| 線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GF-6 123x23mm プレートフック(ステンレス製) |
| EA638GF-7 152x26mm プレートフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
