詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GF-7

品名 : 152x26mm プレートフック(ステンレス製)

カタログ訂正

25/02/19 高さ:(誤)24.6mm → (正)26mm 開口:(誤)27.1mm → 32mm(No.56,57 9046)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 穴径 6.3mm
奥行(X)×高さ(Z) 35×26mm 152mm
開口 32mm 重量(g) 244.9
入数 1個
線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/19 08:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638GF-6 123x23mm プレートフック(ステンレス製)
EA638GF-7 152x26mm プレートフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:32、B:24、C:125、D:6.3\nX:35、Y:152、Z:26

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top