詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GF-8

品名 : 203x45mm クリート(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 サイズ(mm) A:84、B:45、C:32.2、D:6
X:65、Y:203、Z:51
重量(g) 662.2 ねじサイズ 1/4″
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ボートデッキやドッグに適しています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

5,610 (税抜)/ 6,171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/03 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638GF-8 203x45mm クリート(ステンレス製)
EA638GF-9 263x47mm クリート(ステンレス製)
EA638GF-10 304x61mm クリート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638GF-9です
  • サイズ(mm)\nA:84、D:6、X:65、Y:203、Z:51
  • サイズ(mm)\nA:84、B:45、C:32.2、D:6\nX:65、Y:203、Z:51

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top