詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GF-9

品名 : 263x47mm クリート(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 サイズ(mm) A:94、B:47、C:39.6、D:8
X:71、Y:263、Z:61
重量(g) 1070.4 ねじサイズ 5/16″
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ボートデッキやドッグに適しています。
追加説明
カタログ価格

9,260 (税抜)/ 10,186 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/15 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638GF-8 203x45mm クリート(ステンレス製)
EA638GF-9 263x47mm クリート(ステンレス製)
EA638GF-10 304x61mm クリート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:94、D:8、X:71、Y:263、Z:61
  • サイズ(mm)\nA:94、B:47、C:39.6、D:8\nX:71、Y:263、Z:61

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top