品番 : EA638GK-1
品名 : 50mm スナップフック(ステンレス製)
海洋及び産業用に最適です
仕様
| 外寸 | 24.6×49.7mm | 開口 | 9.6mm |
|---|---|---|---|
| リング内径(mm) | 6.3mm | 使用荷重 | 68kg |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:49.7、B:9.6、C:10.1 D:6.3、X:24.6、Z:10.4 |
| 重量 | 22.6g | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/07 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-1 50mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-2 70mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-3 95mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
