品番 : EA638GK-2
品名 : 70mm スナップフック(ステンレス製)
海洋及び産業用に最適です
仕様
| 外寸 | 30.9×68.5mm | 開口 | 10.6mm |
|---|---|---|---|
| リング内径(mm) | 9.9mm | 使用荷重 | 158kg |
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:68.5、B:10.6、C:15.4 D:9.9、X:30.9、Z:15.2 |
| 重量 | 58.9g | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/04/07 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-1 50mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-2 70mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-3 95mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
