詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GK-11

品名 : 32mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

外寸 32×17㎜ 開口幅 9㎜
リングサイズ 5×7㎜ 使用荷重 3kg
材質 SUS304 重量 7g
チェーン・ワイヤー等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
フック部と、ロープ等を入れる部分が分かれています。
丸みがある形状で、ネット・ロープに適しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/18 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638GK-11 32mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-12 40mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-13 50mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-14 69mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-15 95mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:32㎜   W:17㎜   S:9㎜\nR:2.5㎜   d1:5mm\nd2:7㎜   t:4㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top