品番 : EA638GK-15
品名 : 95mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 外寸 | 95×45mm | 開口幅 | 13㎜ |
|---|---|---|---|
| リングサイズ | 15×21.5mm | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 133g |
| チェーン・ワイヤー等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| フック部と、ロープ等を入れる部分が分かれています。 | |||
| 丸みがある形状で、ネット・ロープに適しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-11 32mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-12 40mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-13 50mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-14 69mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-15 95mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
