品番 : EA638GK-31
品名 : 20mm ミニスナップ(ステンレス製)
仕様
| 外寸 | 20×10㎜ | 開口幅 | 4mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 3.5㎜ | 使用荷重 | 2kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 2.0g |
| 産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として | |||
| フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 | |||
| 耐食性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/22 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-30 15mm ミニスナップ(ステンレス製) |
| EA638GK-31 20mm ミニスナップ(ステンレス製) |
| EA638GK-32 26mm ミニスナップ(ステンレス製) |
| EA638GK-33 34mm ミニスナップ(ステンレス製) |
| EA638GK-34 45mm ミニスナップ(ステンレス製) |
| EA638GK-35 58mm ミニスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
