詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GK-35

品名 : 58mm ミニスナップ(ステンレス製)

仕様

外寸 58×30mm 開口幅 14㎜
リング内径 10㎜ 使用荷重 16kg
材質 SUS316 重量 28g
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
フック部と、チェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
耐食性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638GK-30 15mm ミニスナップ(ステンレス製)
EA638GK-31 20mm ミニスナップ(ステンレス製)
EA638GK-32 26mm ミニスナップ(ステンレス製)
EA638GK-33 34mm ミニスナップ(ステンレス製)
EA638GK-34 45mm ミニスナップ(ステンレス製)
EA638GK-35 58mm ミニスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:58㎜   W:30㎜   S:14㎜\nR:12㎜   d:10㎜   t:5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top