品番 : EA638GK-5
品名 : 15mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| クリップサイズ | 15×7.5㎜ | 口の開き | 3mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 12㎜ | 穴径 | 2.5㎜ |
| 使用荷重 | 1kg | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 1g | ||
| 産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として | |||
| 閉じた相手にも取り付けやすい二重リンク付き | |||
| 耐食性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/07 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GK-5 15mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-6 20mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-7 26mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638GK-8 34mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
