詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GK-8

品名 : 34mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

クリップサイズ 34×15mm 口の開き 6mm
リング内径 22㎜ 穴径 6mm
使用荷重 1kg 材質 SUS316
重量 8g
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
閉じた相手にも取り付けやすい二重リンク付き
耐食性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

695 円(税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/07 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ
バリエーション一覧
EA638GK-5 15mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-6 20mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-7 26mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-8 34mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:34㎜   W:15㎜   S:6㎜\nR:5㎜   D:1.4㎜   L2:22㎜\nd:6㎜   t:4.3㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top