品番 : EA638H-13
品名 : 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 線径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 108×29.5mm | 口の開き | 19mm |
| 使用荷重 | 2900kg | サイズ(mm) | A:16、B:108、C:29.5、D:19 |
| 重量 | 562g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/06 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
