品番 : EA638H-4
品名 : 31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 線径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 31.5×11.5mm | 口の開き | 5.5mm |
| 使用荷重 | 180kg | サイズ(mm) | A:4、B:31.5、C:11.5、D:5.5 |
| 重量 | 11.7g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/06 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
