品番 : EA638HC-5
品名 : 45.0x14.5x 6.0mm クイックリング(真鍮製)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | 真鍮 | 線径 | 6mm |
---|---|---|---|
内寸 | 45×14.5mm | 口の開き | 7.5mm |
使用荷重 | 350kg | サイズ(mm) | A:6、B:45、C:14.5、D:7.5 |
重量 | 34.5g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/06/01 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638HC-2 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(真鍮製) |
EA638HC-3 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(真鍮製) |
EA638HC-4 39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(真鍮製) |
EA638HC-5 45.0x14.5x 6.0mm クイックリング(真鍮製) |
拡大