品番 : EA638HD-12
品名 : 114x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 線径 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 114×26.5mm | 口の開き | 26.5mm |
| 使用荷重 | 2000kg | サイズ(mm) | A:14、B:114、C:26.5、D:26.5 |
| 重量 | 420g | ||
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/20 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

