品番 : EA638HD-5
品名 : 52x13.0x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 線径 | 5mm |
---|---|---|---|
内寸 | 52×13mm | 口の開き | 13mm |
使用荷重 | 250kg | サイズ(mm) | A:5、B:52、C:13、D:13 |
重量 | 25g | ||
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1,085 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
拡大