詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HG-4

品名 : 35.5x40x 4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 使用荷重 100kg
サイズ(mm) A:4、B:35.5、C:40、D:5.5 重量 13.5g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/09/20 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638HH-4
  • 品番

    EA638HH-4

  • コメント

    同 ステンレス製

バリエーション一覧
EA638HG-1 22x 27x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-2 27x 30x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-3 31x 36x 3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-4 35.5x40x 4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-5 40x 48x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-6 47x 56x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-8 56x 73x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-11 75x104x12.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-14 102x155x18.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HG-15 112x176x20.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:4、B:35.5、C:40、D:5.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top