品番 : EA638HG-5
品名 : 40x 48x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 使用荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:5、B:40、C:48、D:6.5 | 重量 | 23.0g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/20 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


