詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FK-133

品名 : 40.6x49.7x 4.7mm クイックリング(ステンレス製

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) A:4.7、B:38.8、C:29.9、D:5.8、X:40.6、Y:49.7、Z:8.6
使用荷重(kg) 181 重量(g) 22.6
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/06/19 06:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ
バリエーション一覧
EA638FK-131 30.7x35.5x 3.1mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-132 34.7x40.1x 3.9mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-133 40.6x49.7x 4.7mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-134 46.4x55.3x 6.4mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-135 56.1x71.6x 7.9mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-136 66.5x86.6x 9.5mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-137 75.1x103.1x12.7mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-138 85.8x123.1x14.2mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-139 93.4x140.4x15.8mm クイックリング(ステンレス製
EA638FK-140 103.3x153.6x18.2mmクイックリング(ステンレス製
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 画像はEA638FK-136
  • A:4.7mm, X:40.6mm, Y49.7mm, D:5.8mm
  • サイズ(mm)\nA:4.7、B:38.8、C:29.9、D:5.8、X:40.6、Y:49.7、Z:8.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top