品番 : EA638FK-138
品名 : 85.8x123.1x14.2mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:14.2、B:95.7、C:57.4、D:17、X:85.8、Y:123.1、Z:22 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 2449 | 重量(g) | 421.8 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/17 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
