品番 : EA638FK-140
品名 : 103.3x153.6x18.2mmクイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:18.2、B:119.8、C:66.5、D:23.1、X:103.3、Y:153.6、Z:29.9 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 4173 | 重量(g) | 884.5 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
