品番 : EA638FK-139
品名 : 93.4x140.4x15.8mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:15.8、B:106.9、C:61.4、D:19、X:93.4、Y:140.4、Z:25.9 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 3175 | 重量(g) | 635 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/19 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
