品番 : EA638FK-132
品名 : 34.7x40.1x 3.9mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:3.9、B:33.7、C:27.1、D:5.8、X:34.7、Y:40.1、Z:7.8 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 136 | 重量(g) | 13.6 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
