品番 : EA638FK-131
品名 : 30.7x35.5x 3.1mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:3.1、B:29.7、C:23.6、D:5.8、X:30.7、Y:35.5、Z:6.8 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 79 | 重量(g) | 9 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/06/19 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
