品番 : EA638FK-135
品名 : 56.1x71.6x 7.9mm クイックリング(ステンレス製
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:7.9、B:57.1、C:38.8、D:10.6、X:56.1、Y:71.6、Z:13.4 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(kg) | 635 | 重量(g) | 81 |
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/06/19 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
