詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HL-7

品名 : 76.8x34x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

仕様

サイズ 76.8×34mm 線径 7mm
口の開き 16mm 使用荷重 320kg
重量 70.86g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
【サイズ(画像参照)】
A:7mm B:76.8mm C:34mm D:16mm
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/11/06 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1377ページ
バリエーション一覧
EA638HL-3 45.7x20x 3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-5 60.7x27x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-6 69.3x30x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-7 76.8x34x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-8 84.2x37x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:7mm  B:76.8mm\nC:34mm  D:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top