詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HL-5

品名 : 60.7x27x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) サイズ(mm) A:5、B:60、C:27、D:13
使用荷重 120kg 重量 29.4g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/20 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638FK-123
バリエーション一覧
EA638HL-2 39.5x18x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-3 45.7x20x 3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-5 60.7x27x 5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-6 69.3x30x 6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-7 76.8x34x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-8 84.2x37x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-9 89.9x40x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-10 98.0x43x10.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638HL-11 120x 52x12.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • サイズ(mm)\nA:5、B:60、C:27、D:13

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top