品番 : EA638HL-10
品名 : 98.0x43x10.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:10、B:98、C:43、D:20.5 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 720kg | 重量 | 182.54g |
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 124 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照