品番 : EA638J-12
品名 : 5.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | 内寸 | 27×7mm |
|---|---|---|---|
| レンチサイズ | 1.5㎜ | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 |
| 重量 | 11g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として | |||
| 六角レンチで再び開くことができます。 | |||
| チェーンにそっくりな形ですっきりジョイント | |||
| 開口部分が広く、用途が広がります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638J-12 5.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-13 6.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-14 8.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製) |
| EA638J-15 10.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
