詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638J-15

品名 : 10.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)

仕様

線径 10mm 内寸 40×15mm
レンチサイズ 2mm 使用荷重 200kg
材質 SUS304 仕上げ 鏡面研磨仕上
重量 78g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として
六角レンチで再び開くことができます。
チェーンにそっくりな形ですっきりジョイント
開口部分が広く、用途が広がります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/25 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638J-12 5.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
EA638J-13 6.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
EA638J-14 8.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
EA638J-15 10.0mm ねじ止めJ型ジョイント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   L:40㎜\nW:15㎜   H:35㎜\nレンチサイズ:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top