品番 : EA638JA-102
品名 : 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | φ1mm | 全長 | 270mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 5g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| 両端を合わせてねじを締めて閉じます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい。 | |||
| ※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/15 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1371ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
