詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JA-104

品名 : 2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

仕様

線径 φ2mm 全長 320mm
使用荷重 60kg 材質 SUS304
重量 12g
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
RoHS2対応品
※ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1371ページ

代替品

EA638JA-102
バリエーション一覧
EA638JA-101 1.0x 150mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-103 2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-104 2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-106 3.0x 195mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-107 3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JA-108 3.0x 990mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JB-7 4.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JB-8 4.0x 480mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JB-9 4.0x1000mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
EA638JB-10 4.0x1660mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:2㎜   L:100㎜   A:20㎜\nB:7㎜   E:6㎜   全長:320㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top