品番 : EA638JB-103
品名 : φ3.0x300mm/M6 ワイヤーナット
仕様
| 線径 | φ3mm | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M6 | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 26g |
| U型の形に曲げて、壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具としてご使用いただけます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JB-103 φ3.0x300mm/M6 ワイヤーナット |
| EA638JB-104 φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
