詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JB-104

品名 : φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット

仕様

線径 φ4mm 全長 400mm
ねじ径 M8 使用荷重 80kg
材質 SUS304 重量 47.5g
U型の形に曲げて、壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具としてご使用いただけます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 20:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA638JB-103 φ3.0x300mm/M6 ワイヤーナット
EA638JB-104 φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:400㎜   T:25㎜\nA:34㎜   B:10㎜   C:11.3㎜\n捻径:M-8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top