詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JB-114

品名 : φ4.0x 65mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 4mm 材質 ケーシング・ターミナル:SUS316
二重リンク:SUS304
爪:SUS420(クロームメッキ)
ゆるみ止ナット・座金:真鍮
全長 65mm ねじ径 7/16-20UNF
追加説明
カタログ価格

5,680 (税抜)/ 6,248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA638JB-113 φ3.0x 55mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-114 φ4.0x 65mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-115 φ5.0x 79mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-116 φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm):\n(L):65, L1:32, L2:27, L3:8, W:17, D:6, d:8.3, H:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top