詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JB-116

品名 : φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径 6mm 全長 94mm
材質 ケーシング・ターミナル:SUS316
二重リンク:SUS304
爪:SUS420(クロームメッキ)
ゆるみ止ナット・座金:真鍮
重量 180g
主にワイヤーを張る用途(現場でのワイヤーの長さ調節)にお使い下さい。
RoHS2対応品
※吊り具として使用出来ません。
追加説明
カタログ価格

9,570 (税抜)/ 10,527 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 23:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638JB-113 φ3.0x 55mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-114 φ4.0x 65mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-115 φ5.0x 79mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-116 φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • (L):94㎜    L1:46㎜    L2:42㎜\n L3:13㎜    W:24㎜    D:9㎜\n d:12.4㎜    H:13㎜   適合ワイヤー径:6㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top