詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JB-136

品名 : φ6.0x145mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合ワイヤー径 6mm 全長 145mm
材質 ケーシング・ターミナル・六角ボルト:SUS316
爪:SUS420(クロームメッキ)
ゆるみ止ナット・座金:真鍮
ねじ径 5/8-18UNF
追加説明
カタログ価格

9,770 (税抜)/ 10,747 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA638JB-133 φ3.0x 85mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-134 φ4.0x100mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-135 φ5.0x115mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
EA638JB-136 φ6.0x145mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638JB-134です。
  • ※画像はEA638JB-134です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm):\n(L):145, L1:46, L2:80

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top