詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JE-12

品名 : 5x 25mm ねじ止リング(ステンレス製)

仕様

線径 5mm 内径 25mm
使用荷重 30kg 材質 SUS304
仕上げ 鏡面研磨仕上 重量 14g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください。再度開くことも可能です。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。
※ネジが緩む可能性があります。点検を行ってください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638JE-12 5x 25mm ねじ止リング(ステンレス製)
EA638JE-13 6x 30mm ねじ止リング(ステンレス製)
EA638JE-14 8x 35mm ねじ止リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:25㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top