品番 : EA638JE-13
品名 : 6x 30mm ねじ止リング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | 内径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | SUS304 |
| 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 重量 | 25g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| プラスドライバーでネジを締めて取り付けてください。再度開くことも可能です。 | |||
| ※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。 | |||
| ※ネジが緩む可能性があります。点検を行ってください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/06 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JE-12 5x 25mm ねじ止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-13 6x 30mm ねじ止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-14 8x 35mm ねじ止リング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
