詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JE-2

品名 : 4x 20mm ピン止リング(ステンレス製)

仕様

線径 4mm 内径 20㎜
使用荷重 20kg 材質 SUS304(スプリングピンのみSUS420J2)
重量 7g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ピンをハンマーでたたいて取り付けてください。
RoHS2対応品
※横に捻ると外れる場合があります。
※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。
※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※使用環境によっては錆びることがあります。
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/17 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638JE-2 4x 20mm ピン止リング(ステンレス製)
EA638JE-3 5x 25mm ピン止リング(ステンレス製)
EA638JE-4 6x 30mm ピン止リング(ステンレス製)
EA638JE-6 8x 35mm ピン止リング(ステンレス製)
EA638JE-7 9x 40mm ピン止リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:20㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top