品番 : EA638JE-6
品名 : 8x 35mm ピン止リング(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 内径 | 35㎜ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 80kg | 材質 | SUS304(スプリングピンのみSUS420J2) |
| 重量 | 55g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| ピンをハンマーでたたいて取り付けてください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※横に捻ると外れる場合があります。 | |||
| ※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。 | |||
| ※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。 | |||
| ※使用環境によっては錆びることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JE-2 4x 20mm ピン止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-3 5x 25mm ピン止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-4 6x 30mm ピン止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-6 8x 35mm ピン止リング(ステンレス製) |
| EA638JE-7 9x 40mm ピン止リング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
